Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171339
Cod. Produttore
171339
Cod. EAN
4015081678754

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo luce: Intermittente
  • Elemento luminoso: LED
  • Grado protezione: IP66
  • Grado protezione: Tipo 4, 4X, 13
  • Montaggio: Facoltativo
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

L'indicatore luminoso modello KM171339 è caratterizzato da una luce lampeggiante a LED di colore rosso, progettata per funzionare con tensione sia AC che DC. Questo dispositivo si distingue per l'efficienza e la lunga durata del LED, garantendo una segnalazione visiva chiara e affidabile in ambienti elettrici. La combinazione di tecnologia LED e compatibilità con diverse tensioni di alimentazione lo rende ideale per applicazioni industriali e di controllo, offrendo un segnale luminoso potente e a basso consumo energetico. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo a luce intermittente, Colore Rosso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce intermittente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

colore

Rosso

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo luce intermittente LED rosso 24V IP66 per segnalazione industriale