› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

MODULO ROUTER IP/KNX SECURE - 1M

Cod. Rexel HLTYFS121
Cod. Produttore TYFS121
Cod. EAN 3250618502541

Informazioni principali

Interfaccia router IP/KNX Secure 1M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’interfaccia router IP/KNX Secure funziona da accoppiatore di linea o zona, collegando due linee bus KNX separate tramite rete dati. Consente l’accesso al bus da qualsiasi punto della rete, sia in locale che da remoto via modem LAN. Compatta, occupa solo 1 modulo su guida DIN e si alimenta direttamente dal bus KNX, facilitando l’integrazione nel sistema.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

numero di canali

8

assorbimento di potenza

0,6 W

sistema bus EIB/KNX

sistema bus Powernet

Numero moduli DIN

2

protocollo

Altro

in funzione del provider

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

8

Tensione d'esercizio

30 ... 30 V

Serie

TEBIS

MODULO ROUTER IP/KNX SECURE - 1M