Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tecnica di installazione
network engineering
esecuzione
EV022882
sistema d’immagine
PAL
colore
trasparente
profondità
38 mm
altezza
89.5 mm
larghezza
112 mm
montaggio a incasso
caratteristica del sistema di immagine
tipo di tensione d’ingresso
AC/DC
materiale della scatola
alluminio/plastica
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te