Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WPNT21-291
Cod. Produttore
CJ1WPNT21-291927
Cod. EAN
4547648476584

Informazioni di prodotto

Modulo master rete Profinet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo I/O Controller Profinet (master) per PLC CJ e NJ

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

capacità di ridondanza

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

numero di interfacce HW PROFINET

1

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per PROFINET IO

tipo di trasmissione dati

Seriale

Produttore

Modulo rete Profinet controller PLC