Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9001R
Cod. Produttore
CJ1WPRT21-136031
Cod. EAN
4536854859908

Informazioni di prodotto

plc- Modulo rete Profibus DP slave

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo slave CJ1 per rete Profibus DP

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

velocità di trasmissione

12000 KILOBIT_SECONDO

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Altro