Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9006M
Cod. Produttore
CJ1WPRM21-168022
Cod. EAN
4547648010955

Informazioni di prodotto

Modulo master rete Profibus DP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo master per rete Profibus DP per PLC CJ e NJ

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

velocità di trasmissione

12000 KILOBIT_SECONDO

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Altro