Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W0040M
Cod. Produttore
CJ1WDRM21.1-2588
Cod. EAN
4547648597197

Informazioni di prodotto

Modulo master rete Device Net
Descrizione del produttore: Modulo Master e Slave per rete Device Net per PLC CJ e NJ

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Altro

Numero di interfacce hw can

1

Protocollo di supporto per DeviceNet

numero di interfacce HW altre

1

profondità

78,7 mm

altezza

90 mm

larghezza

31 mm

Produttore

Modulo rete DeviceNet master/slave PLC