Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9030B
Cod. Produttore
CJ1WCORT21-17266
Cod. EAN
4547648093477

Informazioni di prodotto

Modulo rete CanBus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di comunicazione per rete CanBus con protocollo definito dall'utente per CJ e NJ

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

78,7 mm

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per CAN

velocità di trasmissione

1000 KILOBIT_SECONDO

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Parallelo

Numero di interfacce hw can

1