› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo relè magnetico Quid 10 AX 220-240 V ON/OFF installazione incasso retrofit

Cod. Rexel VI03994
Cod. Produttore 03994
Cod. EAN 8007352747784

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo relè magnetico
  • Ingresso: 1 pulsante NO
  • Uscita: Relè NO 10 AX
  • Tensione: 220-240 V~ 50/60 Hz
  • Installazione: Da incasso
  • Montaggio: Retrofrutto/Derivazione
  • Serie: Quid
  • Funzione: Impulsi sequenziali ON/OFF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo relè magnetico silenzioso Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

39 mm

altezza

54,5 mm

profondità

22,5 mm

Modulo relè magnetico Quid 10 AX 220-240 V ON/OFF installazione incasso retrofit
€ 11,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info