Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03993
Cod. Produttore
03993
Cod. EAN
8007352623255

Informazioni di prodotto

Modulo relé ad imp. 4 sequenze Quid 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo relè magnetico silenzioso Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

corrente nominale

10 A

larghezza

46 mm

altezza

57,5 mm

profondità

23 mm

Produttore

Modulo relè magnetico 4 sequenze 10A per automazione impianti domestici e industriali