Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03996
Cod. Produttore
03996
Cod. EAN
8007352623316

Informazioni di prodotto

Modulo relè tapparelle Quid

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

corrente nominale

5 A

larghezza

54,7 mm

altezza

52,2 mm

profondità

22,5 mm

Produttore

Modulo relè elettronico Quid per tapparelle con orientamento lamelle e memorizzazione posizione, installazione in scatole derivazione

€ 25,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info