Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03992
Cod. Produttore
03992
Cod. EAN
8007352623224

Informazioni di prodotto

Modulo relè ad imp. con reset Quid 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo relè magnetico silenzioso Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)

corrente nominale

10 A

larghezza

37 mm

altezza

54,5 mm

profondità

22,5 mm

Produttore

Modulo relè ad impulsi con reset 10A 220-240V installazione incasso controllo impianti elettrici

€ 12,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info