Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
colore
acciaio inox
esecuzione
azionamento a chiave
sistema d’immagine
PAL
tecnica di installazione
a 2 fili
profondità
9 mm
altezza
106 mm
larghezza
montaggio a incasso
caratteristica del sistema di immagine
tipo di tensione d’ingresso
AC/DC
materiale della scatola
alluminio/plastica
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: UR1145/52 Cod. Produttore: 1145/52 Cod. EAN: 8021156016495
Cod. Rexel: UR1145/51 Cod. Produttore: 1145/51 Cod. EAN: 8021156016488
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te