Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351000
Cod. Produttore
351000
Cod. EAN
8005543441541

Informazioni di prodotto

modulo porter base 2fili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo fonico base SFERA per la realizzazione di impianti citofonici 2 FILI. Dotato di regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 100 chiamate a pulsanti, utilizzando moduli pulsanti doppia fila aggiuntivi. Consente l\'apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente.

estensione video possibile

con altoparlante

numero di tasti campanello

2

tipo di montaggio

apparente

materiale dei tasti del campanello

plastica

tecnica di installazione

sistema bus

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

115

altezza piastra frontale

91

profondità di incasso

20

Produttore

Modulo porter fonico base 2 fili SFERA New

€ 155,56 x 1 pz.
(pz.)