› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Modulo permutazione Netsafe Cat6 UTP 1 modulo 17,5 mm guida DIN cablaggio universale T568A/B

Cod. Rexel VI03002.13
Cod. Produttore 03002.13
Cod. EAN 8007352466661

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo permutazione
  • Installazione: Guida DIN 60715 TH35
  • Spazio occupato: 1 modulo 17,5 mm
  • Connettore: Netsafe RJ45 Cat6 UTP
  • Cablaggio: Universale T568A/B
  • Contatti: 8 morsetti ad incisione
  • Schermatura: Non schermato
  • Serie: Netsafe

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di permutazione per installazione su guida DIN (60715 TH35) di connettori Netsafe RJ45, occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con connettore Netsafe Cat6 UTP, non schermato, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

applicazione

Gigabit Ethernet

numero di connettori anteriori

1

numero di unità di altezza (UA)

1

tipo di collegamento posteriore

RJ45 8(8)

tipo di collegamento anteriore

RJ45 8(8)

Modulo permutazione Netsafe Cat6 UTP 1 modulo 17,5 mm guida DIN cablaggio universale T568A/B