Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1259C
Cod. Produttore
1259C
Cod. EAN
8023903178821

Informazioni di prodotto

MODULO PER TELECAMERE SCORPORATE. S1

Documentazione tecnica

24Modulo che consente la gestione ciclica del segnale video proveniente da max 3 telecamere, dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato. Alimentazione 12 VAC o 20 VDC. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).

norma video

colore PAL

con interfaccia di comunicazione

montaggio 482,6 mm (19")

numero di uscite monitor

1

numero di ingressi videocamere

3

Produttore

Modulo gestione 3 telecamere scorporate, sistema Simplebus 1, ciclica da videocitofoni, alimentazione 12VAC/20VDC