› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Modulo microonde compatto IP elevato per automazione industriale e controllo processi

Cod. Rexel EA181306100
Cod. Produttore 181306100
Cod. EAN 8029564644590

Informazioni principali

  • Serie: 18/13060
  • Tensione: non specificata
  • Portata rilevamento: 1-6 m
  • Durata accensione: 5 sec - 10 min
  • Regolazione sensore crepuscolare: 5-50 lux o inibito
  • Tempo stand-by: 0 sec - ∞
  • Montaggio: a soffitto
  • Protezione IP: elevata

Descrizione del prodotto

Modulo microonde progettato per il controllo e la gestione di apparecchiature elettriche da incasso a plafone. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un rilevamento preciso e affidabile dei movimenti, garantendo efficienza e sicurezza nell’uso di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, integrandosi facilmente in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il modulo microonde EA181306100 è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali di lavoro. La sua forma compatta e il design modulare consentono un'installazione semplice e flessibile in sistemi di automazione industriale. La tecnologia avanzata garantisce precisione nelle misurazioni e affidabilità nel funzionamento continuo. La protezione IP elevata assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche in ambienti ostili. Il materiale del corpo e delle parti interne è scelto per garantire durabilità e sicurezza operativa. La configurazione del collegamento elettrico e le caratteristiche di fissaggio permettono un'installazione stabile e sicura. Questo modulo è ideale per sistemi di monitoraggio, controllo di processi e automazione di impianti industriali, offrendo elevate prestazioni e lunga durata nel tempo.
Modulo microonde compatto IP elevato per automazione industriale e controllo processi
€ 15,44 x 1 pz.