Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171338
Cod. Produttore
171338
Cod. EAN
4015081678747

Informazioni di prodotto

  • Colore luce: verde
  • Tipo luce: intermittente
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Elemento luminoso: LED
  • Montaggio: facoltativo
  • Norme conformità: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Modulo segnalatore luminoso con LED verde integrato, progettato per offrire una luce lampeggiante efficace. Adatto per alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantisce visibilità e affidabilità in applicazioni elettriche. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo dispositivo ideale per segnalazioni e indicazioni luminose in impianti elettrici professionali. Il colore verde della luce facilita il riconoscimento immediato dello stato segnalato. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo a luce intermittente, Colore verde, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce intermittente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

colore

Verde

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo segnalazione LED verde intermittente 24V IP66 Industriale