Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171341
Cod. Produttore
171341
Cod. EAN
4015081678150

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo luce: Intermittente
  • Elemento luminoso: LED
  • Grado protezione: IP66
  • Grado protezione: Tipo 4, 4X, 13
  • Montaggio: Facoltativo
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Segnalatore luminoso a LED di colore giallo progettato per funzionare con tensione AC/DC. Questo dispositivo garantisce una luce lampeggiante ad alta visibilità, ideale per applicazioni di segnalazione elettrica. Il design compatto e l'efficienza del LED assicurano una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendolo una soluzione affidabile per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo a luce intermittente, Colore Giallo, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce intermittente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

colore

Giallo

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo luce intermittente LED giallo 24V IP66 segnalazione industriale