Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3B101B
Cod. Produttore
SR3B101B
Cod. EAN
3389110549935

Informazioni di prodotto

Smart relay modulare Zelio Logic - 10 I/O - 24 V CA - Orologio - Display

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente alternata, dispone di 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Dispone di un orologio integrato e di un display LCD. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

71.2 mm

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

24 V 24 V

Serie

Zelio_Logic_SR2_SR3

Produttore

Smart relay modulare 10 I/O 24VAC orologio