Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58958
Cod. Produttore
58958
Cod. EAN
8015466139531

Informazioni di prodotto

3F LEM 5 HO LED 350 CR AMPIO
Il dispositivo 3F58958 è un modulo LED ampio con una potenza di 350 lumen, progettato per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme. Adatto per il montaggio a parete, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a soluzioni sostenibili e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il 3F LEM 5 HO LED 350 CR AMPIO è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per il montaggio a parete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre un'illuminazione efficiente e duratura. La sua finitura elegante e il design ampio lo rendono ideale per ambienti contemporanei, garantendo una diffusione della luce ottimale. Scegli il 3F LEM 5 HO LED per un tocco di stile e funzionalità nelle tue stanze.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

952 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

370 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

52266 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Modulo LED 350 lumen ampio montaggio a parete illuminazione efficiente e duratura