Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTYA670WD2
Cod. Produttore
TYA670WD2
Cod. EAN
3250618502497

Informazioni di prodotto

Modulo gateway KNX TP per il controllo DALI, ottimizzato per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Configurazione facilitata per impianti moderni
  • Integrazione diretta tra sistemi KNX e DALI
  • Risparmio di tempo grazie a un’unica interfaccia di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente e centralizzata dell’illuminazione
  • Controllo efficiente di fino a 64 lampade
  • Maggiore risparmio energetico grazie a regolazioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Modulo gateway KNX TP per controllo DALI, progettato per gestire fino a 64 lampade. Questo dispositivo consente l'integrazione e la comunicazione tra sistemi KNX e reti di illuminazione DALI, garantendo un controllo efficiente e flessibile dell'illuminazione. Ideale per applicazioni di automazione degli edifici, assicura una gestione avanzata delle luci con elevata affidabilità e compatibilità. La sua configurazione facilita l'installazione in impianti elettrici moderni, offrendo prestazioni ottimali per il controllo intelligente dell'illuminazione.

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

interfaccia sistema di illuminazione/Dali

visualizzazione

tensione d’esercizio

230 V

sistema bus EIB/KNX

larghezza in unità di suddivisione

4

con indicatore a LED

aggiornabile

web server

Serie

TEBIS

Produttore

Modulo KNX TP Gateway DALI controllo 64 lampade automazione illuminazione professionale