Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTYA604A
Cod. Produttore
TYA604A
Cod. EAN
3250616059863

Informazioni di prodotto

Modulo KNX versatile e affidabile per il controllo di carichi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla configurazione a 4 canali indipendenti.
  • Compatibilità con sistemi KNX per integrazione efficiente.
  • Materiali di qualità che garantiscono durata e stabilità nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione precisa e sicura di carichi resistivi e induttivi.
  • Risparmio energetico grazie al controllo ottimizzato delle utenze.
  • Personalizzazione avanzata degli ambienti domestici o professionali.

Documentazione tecnica

Modulo KNX con 4 uscite da 4A ciascuna, progettato per il controllo di carichi elettrici in impianti domotici. Funziona a tensione di rete AC 230V e supporta carichi resistivi e induttivi (AC1). Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione elettrica, garantendo affidabilità e precisione nella gestione delle utenze collegate. La sua configurazione a 4 canali consente un controllo versatile e indipendente di più circuiti, facilitando la personalizzazione degli ambienti domestici o professionali.

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

4 A

numero max. di uscite di commutazione

4

max. potenza di interruzione

3200 W

potenza d’uscita

800

accoppiamento bus incluso

varie fasi collegabili

tensione d’esercizio nominale

230 V

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

comando locale/manuale

larghezza in unità di suddivisione

4

max. corrente di commutazione

4

Serie

TEBIS

Produttore

Modulo KNX 4 uscite 4A AC1 230V controllo carichi domotica professionale