Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO1281/M
Cod. Produttore
1IO1281/M
Cod. EAN
8019108030880

Informazioni di prodotto

MODULO INTERRUTTORE DGT SETTIMANALE
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1IO1281/M è un modulo di interfaccia versatile progettato per gestire due canali, offrendo una soluzione efficiente per il controllo di circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione precisa e sicura delle operazioni di commutazione. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre la progettazione intuitiva facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con una funzionalità di azionamento automatizzato, questo modulo è perfetto per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza degli impianti elettrici. La compatibilità con vari accessori elettrici ne aumenta la versatilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti nel settore dell'elettricità.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

38 mm

profondità

7,5 mm

numero di canali

2

programma settimanale

Produttore

Modulo interruttore digitale settimanale 2 canali controllo circuiti elettrici automazione