Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO1080/M
Cod. Produttore
1IO1080/M
Cod. EAN
8019108030859

Informazioni di prodotto

MODULO INTERRUTTORE DGT GIORNALIERO
Descrizione del produttore: Il modulo PY1IO1080/M è un dispositivo di alta qualità progettato per l'installazione di circuiti elettrici. Con un numero di canali pari a uno, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. Questo modulo è dotato di una funzione di accensione e spegnimento automatica, permettendo un utilizzo efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e facilmente integrabile in vari contesti. La sua forma compatta facilita il montaggio in spazi ristretti, mentre il design intuitivo assicura una facile operatività per gli utenti. Questo modulo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti elettrici.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

35,8 mm

altezza

45 mm

profondità

7,5 mm

numero di canali

1

programma 24 h

Cambio automatico ora estiva-/invernale

Produttore

Modulo interruttore digitale giornaliero 1 canale accensione spegnimento automatico uso elettrico professionale