Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10354
Cod. Produttore
10354
Cod. EAN
3303430103547

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia Mureva Enclosures IP65 4 aperture

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo interfaccia Kaedra IP65 4 aperture

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

138 mm

altezza

610 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

88 mm

piombabile

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

5

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Chiuso

numero di aperture per le prese

4

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Modulo interfaccia Mureva Kaedra IP65 4 aperture per quadri elettrici