› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo ingressi HP decentralizzato 8 digitali sicurezza impianti industriali

Cod. Rexel 7P773601
Cod. Produttore 773601
Cod. EAN 4046548058918

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti
  • Grado protezione: IP67
  • Ingressi digitali: 8 sicurezza
  • Uscite configurabili: 8 standard
  • Alimentazione uscite: separata
  • Allacciamento: modulo collegamento
  • Trigger: test o 24 V
  • Tipo: Modulo ingresso decentralizzato

Descrizione del prodotto

Modulo ingressi HP decentralizzato progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Funziona a tensione continua (DC) e garantisce un'interfaccia efficiente tra sensori e sistemi di automazione. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e lunga durata anche in ambienti gravosi. Ideale per integrare dispositivi di sicurezza e monitoraggio, questo modulo supporta la gestione precisa degli ingressi, contribuendo a ottimizzare i processi produttivi con elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP6 7, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfig urabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione separata delleuscit e.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

162 mm

profondità

30 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo ingressi HP decentralizzato 8 digitali sicurezza impianti industriali