Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CMUT9240
Cod. Produttore
UT9240
Cod. EAN
8023903400212

Informazioni di prodotto

MODULO INFORMATIVO ULTRA

Documentazione tecnica

24Modulo informativo e numero civico per pulsantiere Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?. Dimensioni: 1 modulo Ultra. Dimensioni: 100x90x35mm

esecuzione

EV014961

tecnica di installazione

network engineering

sistema d’immagine

PAL

colore

bianco

profondità

35 mm

altezza

90 mm

larghezza

100 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

plastica