›

Modulo I/O versatile 5-60 VDC 24 V per automazione e controllo industriale

Cod. Rexel EA915011300
Cod. Produttore 915011300
Cod. EAN 8029564306610

Informazioni principali

  • Serie: G4ODC24
  • Tensione massima linea: 60 VDC
  • Intervallo tensione uscita: 5-60 VDC
  • Corrente nominale a 45 °C: 3 A
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 V (1 ms)
  • Tempo accensione: 100 μs
  • Temperatura operativa: -30 a +70 °C
  • Resistenza di controllo: 2.2 KΩ

Descrizione del prodotto

Modulo I/O con tensione di funzionamento da 5 a 60 VDC e alimentazione a 24 V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e versatilità. Questo modulo garantisce un'interfaccia efficiente per il controllo e la gestione dei segnali digitali, ideale per sistemi di automazione e impianti industriali. La sua compattezza e la compatibilità con diverse tensioni lo rendono una soluzione pratica per l'integrazione in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Modulo I/O progettato per applicazioni elettriche, con alimentazione da 5 a 60 VDC e tensione nominale di 24 V. Questo componente garantisce un'interfaccia efficiente per il controllo e la gestione dei segnali in sistemi industriali, assicurando affidabilità e precisione nelle operazioni di input/output. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, offrendo compatibilità e facilità di integrazione in impianti di automazione e controllo.
Modulo I/O versatile 5-60 VDC 24 V per automazione e controllo industriale