Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDI6402K
Cod. Produttore
BMXDDI6402K
Cod. EAN
3595863910445

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi digitali M340 - 64 ingressi - 24 V CC positiva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso discreto ha 64 ingressi con logica (positiva) del dissipatore . È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso di 24V DC, un assorbimento di corrente di 200 mA a 3,3V DC con dissipazione di potenza pari a 4,3 W. Garantisce isolamento tra i canali. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di un fusibile esterno per gruppo di canali 0.5A ad azione rapida, senza protezione contro la polarità inversa. Offre 362681 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,145 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

altezza

100 mm

profondità

150 mm

corrente d’entrata per segnale 1

1 mA

numero di ingressi digitali

64

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms 7 ms

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’ingresso

19 V 30 V

tensione ammessa nell’uscita

19 V

Serie

Modicon_X80_modules

Produttore

Modulo 64 ingressi digitali 24VDC positiva M340

€ 750,06 x 1 pz.