Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434063
Cod. Produttore
LV434063
Cod. EAN
3606480631146
Descrizione del produttore: Il modulo di applicazioni I/O fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX ed è compatibile con i dispositivi Masterpact, Compact e PowerPact. È utilizzato per applicazioni di protezione, controllo degli interruttori automatici, controllo motori, gestione dell'energia e monitoraggio. Fornisce sei ingressi digitali, tre uscite digitali e un ingresso analogico. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di una morsettiera per i 6 ingressi digitali. Nella parte inferiore vi sono due prese RJ45 per ULP e 4 morsettiere per le uscite digitali e l'ingresso analogico. Il modulo di I/O è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 72 mm x 116 mm x 71 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. Il modulo di I/O fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei quadri smart predisposti per Ethernet. Il modulo di I/O può essere configurato e aggiornato (firmware) con il software EcoStruxure Power Commission. Il modulo applicazioni I/O (Input/Output) per interruttori automatici a bassa tensione fa parte di un sistema ULP che integra funzionalità e applicazioni avanzate. L'architettura del sistema ULP può essere creata senza limitazioni, adoperando la vasta gamma di interruttori automatici. Il modulo applicazioni I/O è conforme alle specifiche del sistema ULP. Nella stessa rete ULP è possibile collegare due moduli applicazioni I/O.

larghezza

71,7 mm

altezza

116 mm

profondità

70,6 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

6,1 mA

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

3

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

5 A

ingresso analogico, termometro a resistenza

ingresso analogico, termocoppia

Segnale d'ingresso analogico configurabile

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP2X

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

AC

ingressi digitali configurabili

ingressi analogici configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 20 MILLISECOND

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

250 ... 250 V

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 26,4 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19,8 ... 25,2 V

Serie

Enerlin / X I O

Produttore

Modulo I/O EnerlinX 6 ingressi digitali 3 uscite digitali 1 ingresso analogico per interruttori bassa tensione