Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC104TM100D
Cod. Produttore
C104TM100D
Cod. EAN
3606481994943

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM100DC, ComPacT NSX100 DC, 4 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 100A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TM100DC è uno sganciatore magnetotermico a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100DC. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 100 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. La corrente nominale è 100 A e la tensione di esercizio è 750 VCC. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale.

larghezza

139,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

100 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

800 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

Tensione d'esercizio in DC

750 ... 750 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

800 ... 800 A

Serie

ComPacT for DC networks / new generation

Produttore

Sganciatore magnetotermico 4 poli 100A ComPacT NSX100DC protezione sovraccarico e corto circuito uso distribuzione energia DC