Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC16F4TM160D1
Cod. Produttore
C16F4TM160D1
Cod. EAN
3606482003576

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX160 DC PV, 10kA/1000VDC, 4 poli, Sganciatore PV TM-DC 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSX 160F DC PV è un interruttore magnetotermico a 4 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni fotovoltaiche. Il potere di interruzione (Icu) è di 10 kA a 1000 VCC con serie a 4 poli. La corrente nominale è 160 A e la tensione di esercizio è 1000 VCC. Dimensioni: 161 mm x 140 mm x 186 mm. È conforme allo standard internazionale EN/IEC 60947.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50,16 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT for DC networks / new generation

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 160A 10kA 1000V DC per fotovoltaico