Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429338T
Cod. Produttore
LV429338T
Cod. EAN
3606482003903

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rinviata, ComPacT NSX100/160/250, manovra nera, lunghezza albero da 185 a 600 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È una manovra rotativa rinviata per i dispositivi Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. La distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro è compresa tra 185 mm e 600 mm. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.

bloccabile

con prolungamento d'asse

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Manovra rotativa rinviata nera IP55 per ComPacT NSX100/160/250 isolamento standard

€ 118,38 x 1 pz.
(pz.)