Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA915011700
Cod. Produttore
915011700
Cod. EAN
8029564311515

Informazioni di prodotto

G4IDC5 MODULO I/O 10-32VDC 5V

Documentazione tecnica

Modulo I/O progettato per operare con tensioni di alimentazione comprese tra 10 e 32 VDC, con uscita a 5 V. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia affidabile e stabile per il controllo e la gestione dei segnali di input/output. La sua costruzione garantisce compatibilità e prestazioni ottimali in sistemi elettronici industriali, assicurando precisione e sicurezza nelle operazioni di comando e monitoraggio. Descrizione del produttore: Modulo I/O progettato per funzionare con tensioni di alimentazione da 10 a 32 VDC, con uscita a 5 V, ideale per applicazioni di automazione e controllo elettrico. Questo modulo garantisce un'interfaccia affidabile per la gestione di segnali digitali, assicurando precisione e stabilità nelle operazioni di input/output. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per ambienti industriali che richiedono componenti robusti e performanti. La sua compattezza facilita l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di controllo, offrendo una soluzione efficiente per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi elettrici.

Produttore

Modulo I/O compatto 10-32 VDC uscita 5 V per automazione industriale e controllo segnali digitali