Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ65.712.0
Cod. Produttore
3.MJ65.712.0
Cod. EAN
8025550361021

Informazioni di prodotto

iN30 HIGH CONTRAST C/20 LED WARM WHITE DALI
Scopri l'IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED WARM WH, un prodotto innovativo che unisce design elegante e funzionalità avanzata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia senza compromettere la luminosità. Con un'ottima resa cromatica, questo prodotto è perfetto per valorizzare gli spazi, creando atmosfere piacevoli e invitanti. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto. L'IN30 è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità che unisca estetica e prestazioni elevate.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1900

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1462x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED WARM WH