Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ61.712.0
Cod. Produttore
3.MJ61.712.0
Cod. EAN
8025550360987

Informazioni di prodotto

iN30 HIGH CONTRAST C/10 LED WARM WHITE DALI
Il GU3.MJ61.712.0 è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con un'atmosfera calda e accogliente. Questo dispositivo utilizza tecnologia LED con una temperatura di colore calda, ideale per ambienti in cui si desidera creare un'atmosfera confortevole e rilassante. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La forma compatta e il design elegante lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Con un'ottima efficienza energetica, il GU3.MJ61.712.0 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, senza compromettere lo stile e la funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

10

Flusso Nominale

950

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1197x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 HIGH CONTRAST C/10 LED WARM WH