Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX41119.02
Cod. Produttore
41119.02
Cod. EAN
8013406271709

Informazioni di prodotto

Modulo frontale tastiera Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale tastiera, Pixel, con cifre numeriche retroilluminate per unità elettroniche Due Fili Plus 41019 e 41020, ardesia

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,65 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale tastiera Pixel ardesia retroilluminata per unità elettroniche Due Fili Plus