› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Modulo frontale display Heavy protezione IK09 IP54 per unità elettronica EX41218 grigio sablé

Cod. Rexel EX41218
Cod. Produttore 41218
Cod. EAN 8013406277329

Informazioni principali

  • Protezione meccanica: IK09
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: grigio sablé
  • Compatibilità: unità elettronica 41018
  • Tipo display: Pixel Heavy
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: EX41218
  • Uso: Modulo frontale display

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Moduilo frontale display, Pixel Heavy, per unità elettronica 41018, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, grado di protezione IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Modulo frontale display Heavy protezione IK09 IP54 per unità elettronica EX41218 grigio sablé