› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Modulo frontale audio/video teleloop protezione IK10 IP54 per protesi acustiche Pixel Heavy

Cod. Rexel EX41270
Cod. Produttore 41270
Cod. EAN 8013406277015

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo frontale A/V
  • Protezione: IK10 impatti
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: Grigio sablé
  • Compatibilità: Unità 41005/41006.1
  • Simbolo: Teleloop protesi
  • Serie: Pixel Heavy
  • Uso: Audio/video

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio/video con simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Modulo frontale audio/video teleloop protezione IK10 IP54 per protesi acustiche Pixel Heavy