Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX41109.01
Cod. Produttore
41109.01
Cod. EAN
8007352795587

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Modulo frontale audio/video
  • Serie: Pixel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41009, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

15,8 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio video Pixel grigio per impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 35,91 x 1 pz.
(pz.)