Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EXR41103.02
Cod. Produttore
R41103.02
Cod. EAN
8013406308177

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pixel
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Compatibile con: Due Fili Plus 41003
  • Colore: Ardesia
  • Tipo modulo: Audio/Video

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41003, ardesia

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio/video Pixel ardesia ricambio unità elettronica Due Fili Plus