› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Modulo frontale audio/video 1 pulsante teleloop protezione IK10 IP54 per unità elettronica

Cod. Rexel EX41271
Cod. Produttore 41271
Cod. EAN 8013406276995

Informazioni principali

  • Descrizione: MOD.FRONT.TELELOOP A/V 1P
  • Protezione meccanica: IK10
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: grigio sablé
  • Compatibilità: unità 41005 e 41006.1
  • Funzionalità: pulsante con simbolo teleloop
  • Serie: Pixel Heavy
  • Uso: audio/video frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio/video con 1 pulsante e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Modulo frontale audio/video 1 pulsante teleloop protezione IK10 IP54 per unità elettronica