Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41102.01
Cod. Produttore
41102.01
Cod. EAN
8013406304902

Informazioni di prodotto

Mod.frontale audio Pixel teleloop grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41002, con ingresso telecamera e funzione teleloop, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

76,5 mm

altezza

114,5 mm

profondità

10,8 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio Pixel teleloop grigio per unità elettronica audio Due Fili Plus con ingresso telecamera

€ 31,76 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info