Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX41108.01
Cod. Produttore
41108.01
Cod. EAN
8007352795525

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Modulo frontale audio
  • Compatibilità: Unità audio Due Fili Plus
  • Modello: 41008
  • Serie: Pixel
  • Installazione: Frontale
  • Funzione: Audio
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41008, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

12,8 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio Pixel grigio design moderno per installazioni elettriche professionali