Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020025800
Cod. Produttore
020025800
Cod. EAN
8029564020929

Informazioni di prodotto

CA14NV17,5-47KA2020-SH

Documentazione tecnica

Modulo di fissaggio elettrico compatto con dimensioni precise di 14x14 mm e altezza di 17,5 mm, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, presenta fori di fissaggio calibrati per un’installazione semplice e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di alta precisione, assicura una connessione stabile e duratura. Le sue caratteristiche dimensionali lo rendono adatto a utilizzi in spazi ristretti mantenendo elevate prestazioni di fissaggio. Descrizione del produttore: Componenti elettrici di precisione caratterizzati da dimensioni compatte con misure di 14x17,5 mm e un foro centrale di 7 mm di diametro. Progettati per garantire un'installazione sicura e stabile, presentano fori di fissaggio da 1,3 mm per un montaggio affidabile. Le specifiche dimensionali permettono un utilizzo versatile in impianti elettrici e applicazioni tecniche che richiedono componenti robusti e precisi.

Produttore

Modulo fissaggio elettrico compatto 14x17,5 mm fori 1,3 mm per impianti precisi e affidabili