Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W0118M
Cod. Produttore
CJ1WETN21.1-2588
Cod. EAN
4547648597586

Informazioni di prodotto

Modulo comunicazione Ethernet TCPIP
Descrizione del produttore: Modulo Ethernet per CJ (protocollo TCPIP) 10/100baseT

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Seriale

Produttore

Modulo Ethernet TCP/IP 10/100baseT PLC