› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP

Modulo espansione display LCD 3,5'' per sistemi di lettura biometrica montaggio a incasso e parete

Cod. Rexel HIK305301559
Cod. Produttore 305301559
Cod. EAN 6941264011590

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo espansione
  • Installazione: Incasso e parete
  • Compatibilità: Sistemi sicurezza
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Funzione: Supporto dati lettura
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: DS-KD-DIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione display DS-KD-DIS è un componente essenziale per l'ottimizzazione delle soluzioni di lettura biometrica. Questo dispositivo è progettato per montaggio a incasso e a parete, garantendo una flessibilità di installazione in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in contesti sia commerciali che residenziali. Con la sua capacità di supportare dati per strategie di lettura avanzate, il DS-KD-DIS è perfetto per chi cerca un sistema affidabile e performante. La sua compatibilità con diversi sistemi di sicurezza e la facilità di integrazione lo rendono una scelta strategica per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa. La qualità costruttiva e il design funzionale rendono questo modulo un elemento indispensabile per ogni installazione di sicurezza moderna.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

98,5 mm

Tipologia

Modulo info

altezza

100 mm

profondità

34,2 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Sistema bus

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Adatto per impiego all'esterno

Modulo espansione display LCD 3,5'' per sistemi di lettura biometrica montaggio a incasso e parete