Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03819
Cod. Produttore
03819
Cod. EAN
8007352707979

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus espansione 5 In/Out

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di espansione By-alarm Plus 5 terminali In/Out configurabili per contatti privi di potenziale, contatti tapparelle o rivelatori di vibrazione. Se programmati come uscita OC, assorbimento max 250 mA. Ai morsetti +AUX, max 800 mA

tipo di montaggio

Incasso

colore

Marrone

larghezza

126 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

27 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Produttore

Modulo espansione By-alarm Plus 5 ingressi/uscite configurabili per allarmi e automazioni