› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo encoder NX ingresso line driver

Cod. Rexel ONNXEC0142
Cod. Produttore NXEC0142
Cod. EAN 4548583353633

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Screwless push-in
  • Canali: 1 canale
  • Frequenza max: 4 MHz (line driver)
  • Metodo aggiornamento: Task period prioritizzato
  • Tensione ingresso: 20.4-28.8 VDC
  • Consumo potenza: 1.30 W max
  • Dimensioni: 12 x 100 x 71 mm
  • Serie: NX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, Ingresso encoder incrementale line driver, 1 canale, Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

misurazione di frequenza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di funzioni

1

adatto per conteggio

adatto per rilevamento valore incrementale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Modulo encoder NX ingresso line driver